曜日別特売

折りたたみチェア Care-21シリーズ

折りたたみチェア Care-21シリーズ - グローリープラン

折りたたみ式で部屋を広く活用でき、急な来客対応時などにも対応可能です。
次亜塩素酸対応レザー使用です。
耐アルコール

材質フレーム/天然木(ラバーウッド)、クッション材/ウレタンフォーム、張地/ビニールレザー(耐次亜・耐アルコール性)座面高さ(mm)430内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50918360Care-212-O7.8515×545×80066-0013-44
32,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
50918369Care-211-O6.4450×500×78566-0013-43
27,000
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする