曜日別特売

術後保護メガネ メオガードネオ24・クリア

術後保護メガネ メオガードネオ24・クリア - 名古屋眼鏡術後保護メガネ メオガードネオ24・クリア - 名古屋眼鏡術後保護メガネ メオガードネオ24・クリア - 名古屋眼鏡

手術後の目を保護します。
つるを取り外してヘッドバンドに交換できますので、24時間装着できます。

付属品交換用ヘッドバンド、ソフトケース材質レンズ/PC(ポリカーボネイト)(UVカット)、フレーム/TR-90、アーム/熱可塑性エラストマー、ヘッドバンド/ゴム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
奥行(mm)
外形寸法(mm)
内形寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
509149148757-0155□13-132○351551461368-8099-12
3,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
509149058756-0150□15-123○351451381348-8099-11
3,800
取扱い終了
代替品有
509149308758-0159□14-133○381561591528-8099-13
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
509149058756-016873553025041048756-01 メオガードネオ24,クモリドメ,S 名古屋眼鏡 68735530メオガードネオ24,クモリドメ,S名古屋眼鏡1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする