曜日別特売

骨伝導音声増幅器 きくちゃん

骨伝導音声増幅器 きくちゃん - テムコジャパン

骨伝導スピーカー部をこめかみ近くに軽く当てるだけで音が聞こえます。
雑音が少なく自然な音質です。
テレビに接続できます。

セット内容本体、骨伝導スピーカ、充電器、充電器用ACアダプタ、ヘッドバンド、TVイヤホンジャック用変換プラグ、TV用オーディオケーブル、吊り下げ用ストラップ寸法(mm)226 ×171×74質量(g)550周波数(Hz)1600電源リチウムイオン電池(付属)バッテリー容量(Ah)0.8スピーカーマグネチック骨伝導アズワン品番66-0016-76内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50918624HA302-G
22,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする