曜日別特売

嗅覚リハビリテーション器具 りすめる

嗅覚リハビリテーション器具 りすめる - ファースト嗅覚リハビリテーション器具 りすめる - ファースト

国内初の嗅覚訓練器具です。
匂いを嗅ぐ動作を視覚的に確認しながら習得できます。
★欧米で有効性が報告されているNAIM法を採用しています。

仕様洗浄・消毒方法:各部品は中性洗剤で洗浄、消毒は塩素系で浸漬材質ボトル/PP(ポリプロピレン)、チューブ/シリコン、鼻先オリーブ/ポリアセタール樹脂寸法(mm)ボトル:150×63質量(g)50(本体セットのみ)耐熱温度(℃)ボトル:90、チューブ:150、鼻先オリーブ:90アズワン品番66-0003-91内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5091941090-019-00
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする