特定小電力トランシーバー 本体 DJ-P321シリーズ

特定小電力トランシーバー 本体 DJ-P321シリーズ - アルインコ

既存のチャンネルとグループ番号を自動で合わせるアクシュ機能を搭載しています。

付属品ベルトクリップレッド質量(g)約82(ベルトグリップ含む本体のみ)タイプM種類特定小電力使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7)定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)チャンネル数交互20ch、中継27chアンテナサイズ(mm)約75機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200通信方式交互(単信)&交互中継(半複信)周波数帯域(MHz)UHF420/440帯防塵防水性能IP67送信出力10mW-1mW切り替え充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6アズワン品番8-6306-24使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)内容量1個
注意
※1電池収納部の突起除く
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50920268DJ-P321RM
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする