成人用テスト肺 C-Lung 1000 10個入

成人用テスト肺 C-Lung 1000 10個入 - イワキ成人用テスト肺 C-Lung 1000 10個入 - イワキ

人工呼吸器の使用前点検や機能試験に使用できるディスポーザブルタイプの成人用テスト肺です。
単回使用の製品で衛生的です。
病院内、研究施設、在宅環境で臨床使用する前に人工呼吸器や呼吸回路に取り付けテストできます。
軽量でコンパクトです。
従量式(VCV)、従圧式(PCV)でもコンプライアンス20ml/cmH2Oをターゲットに設計開発しています。

仕様コンプライアンス:20mL/cmH2O材質バルーン/ポリエチレン、コネクタ(OD5)/ポリカーボネート、バンド/ナイロン寸法(mm)176×126×65容量(mL)500質量(g)61抵抗20cmH2O/L/secアズワン品番65-8640-21内容量1箱(10個)
注意
※本製品は医療機器非該当品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50923305d ATL10J
16,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする