ADAL(アダル)
ソード 背なし 1510×620×420mm S9067-60O1シリーズ
シンプルなデザインとコンパクトな奥行寸法で見た目にも圧迫感なく設置可能です。
待合スペースや通路に置くソファベンチとして適しています。
仕様
背なし
材質
脚/ビーチ材、張地/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)
質量(kg)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1510×620×420
座面高さ(mm)
420
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50917714
S9067-60O1
グリーン
9-1426-03
¥
90,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
50917730
S9067-60O1
モカ
9-1426-05
¥
90,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
50917739
S9067-60O1
ライトブルー
9-1426-07
¥
90,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
50917748
S9067-60O1
イエロー
9-1426-04
¥
90,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
50917757
S9067-60O1
ホワイト
9-1426-01
¥
90,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
50917766
S9067-60O1
ピンク
9-1426-02
¥
90,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
50917775
S9067-60O1
ダークブラウン
9-1426-06
¥
90,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください