アグリス
目盛り付き止血バンド パラ・メジャー(R)
目盛りの活用で、操作者が違っても毎回患者様に適した圧での止血が可能です。
伸縮性の無いベルトタイプです。
付属品
圧迫パッド/25×25×厚み5mm
目盛
0~12cm
内容量
1箱(12本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
アズワン品番
適合腕周(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50923829
-
350
S
66-0019-52
約12~24
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50923838
-
400
M
66-0019-53
約18~30
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50923847
-
450
L
66-0019-54
約24~36
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません