メディーズ
術前・術後衣 男女兼用 サックス フリー
袖部はホックで開きやすくなっています。
脇下から裾まで両サイドともホックタイプなので、処置しやすい形状です。
一番下のホックから裾までスリットなので、処置台にもスムーズに上がれます。
材質
タッサー ポリエステル65%・綿35%
色
サックス
サイズ
フリー
着丈(cm)
115
裄丈(cm)
55
アズワン品番
7-7058-11
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50920304
M862153-007
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません