曜日別特売

輸液剤用ドライタイプ保温器 WARM-KEEPIT HH108RA-Bシリーズ

輸液剤用ドライタイプ保温器 WARM-KEEPIT HH108RA-Bシリーズ - 生田産業輸液剤用ドライタイプ保温器 WARM-KEEPIT HH108RA-Bシリーズ - 生田産業

温まるまでの時間は約2~3時間、容量の異なるソフトバッグ・ボトル、CTシリンジも同時に入れる事ができます。
大きな容器を入れる場合、棚板および仕切を取り外して使えます。
24時間タイマーで使わない時間帯は停止できます。

電源AC100V 50/60Hz安全装置過熱/過電流防止/扉開け時ヒーターOFF回路・漏電ブレーカー電源コード(m)3温度精度設定:+0、-1.5℃機能タイマー(24時間)温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)室温+4~56温度設定単位0.1℃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
収納本数(本)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50917084HH108RA-B20P小窓460×470×680422405/段×4段8-5531-12
420,000
399,800
439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
50917100HH108RA-B15P小窓460×470×560382005/段×3段8-5531-11
400,000
389,800
428,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする