サンクラフト
オールステンレスニッパー爪切り
オールステンレス製で清潔に使用出来ます。
オートクレーブ対応。(爪切りのみ)
斜め刃で設計しているため力が入りやすく、市販品よりも切れ味が向上しています。
付属品
仕上げやすり(105mm)
材質
爪切り/S58C(クロームメッキ加工)、やすり/カーボンスチール・ABS樹脂
全長(mm)
200
質量(g)
157
アズワン品番
67-0324-36
刃渡り(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50913855
YT-23
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください