Provita
天井IVハンガー
ストッパーを上げることにより、ワンタッチで昇降が可能です。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、ストッパー/ポリアミド、ハンドル/PVC
全長(mm)
730~1020
質量(g)
565
耐荷重(kg)
2/フック(計8)
フック
4個
アズワン品番
8-578-01
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50919604
I1001252
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません