曜日別特売

順番表示システム 順番くんL

順番表示システム 順番くんL - ジョイシステム

現在の状況が一目で分かる待ち人数表示です。
色弱の方でも見やすい白色LEDの呼び出し表示です。
呼び出し表示と同時に音声で案内します。
時間帯、週毎、月毎のデータの集計が可能です。
前開き仕様のためペーパーの交換が容易に行えます。

セット内容発券機、表示器、番号指示器、ロール紙(無地)×1巻、クリーナーペン×1本質量(kg)発券機/約4.5、表示器/約0.8(ポール含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)表示待ち人数:1インチ2桁白色LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×274×713機能音声呼出(音量調整付き)・データ管理(時間帯・当日・週間・月間データ)寸法(mm×m)ロール紙:58×120印字枚数1巻2000枚(1枚出し)印字文字受付番号/3桁、カレンダ機能/年月日(閏年補正機能付き)アズワン品番8-4702-51内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50919437JMU-200C
248,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする