ププキン
快適サラット防水シーツ スカイブルー
水分の吸収拡散性に優れており、繰り返し洗濯して使用可能です。
発散性にも優れており、サラサラ感が持続します。
乾きやすく、シミが落ちやすいです。
材質
表地/ポリエステル100%、裏地/ポリウレタンラミネート、巻き込み部分/綿100%
寸法(mm)
巻き込み部分(左右2か所):900×250、防水部:900×1100
色
スカイブルー
アズワン品番
66-0003-14
幅×長さ(mm)
900×1600
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(80℃以下)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50915000
Z-3800S
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください