綿100% バスマット

綿100% バスマット - 三愛繊維綿100% バスマット - 三愛繊維綿100% バスマット - 三愛繊維綿100% バスマット - 三愛繊維綿100% バスマット - 三愛繊維綿100% バスマット - 三愛繊維

綿100%で、もちもち&ふわふわしたさわり心地です。
厚みもしっかりあって踏み心地もやわらかです。
冬にも夏にも快適に過ごせる綿100%のバスマット。季節を問わずご使用いただけます。
シンプルなルックスなので様々なシーンでお使いいただけます。

材質表面/綿100%、裏面/合成ゴム(すべりにくい加工)寸法(mm)450×600パイル長(mm)約6洗濯方法洗濯可(30℃以下・ネット使用推奨)内容量1個
注意
※パイル部(表面)のみ綿100%です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50913435-65-8688-48
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
50913444-65-8688-49
2,100
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする