閉鎖式導尿バッグ ユリケアーIII 10個入

閉鎖式導尿バッグ ユリケアーIII 10個入 - 恒産商事

低床ベッドに対応したローハイト設計です。
ラウンド形状のため排尿がスムーズです。
注射針を使用せずに採尿できるニードルフリーのポートです。
ダブルドリップ方式により逆行性感染のリスク低減が期待できます。
金属素材を使用していないため、MRI検査・CT検査などの際にも安心です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)2500アズワン品番0-9016-11バッグ寸法(mm)260×319チューブサイズ先端外径Φ8×長さ1250mm内容量1箱(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
509239784500004
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする