エムアイケミカル
薬杯
青目盛入りは青線で印刷加工した見やすい計量カップ。
仕様
3号 30cc、青目盛 100個、青目盛:あり
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
単品:39Φ×40
容量(mL)
30
質量(g)
単品:7
1目盛(mL)
5
ケース寸法(mm)
250×400×120
アズワン品番
61-3739-82
ケース質量(g)
650
内容量
1パック(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50919130
820400
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません