オカモト[安全靴・作業靴]
エコソフト(R)グローブ パウダーフリー 100枚入 OM-370シリーズ
おむつ交換・介護・掃除などさまざまな用途に使用可能です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
指先/0.10、掌/0.08
全長(mm)
240
箱寸法(mm)
240×123×58
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50914214
OM-370
L
66-0006-57
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌々日出荷
50914230
OM-370
S
66-0006-55
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌々日出荷
50914239
OM-370
M
66-0006-56
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌々日出荷
50914248
OM-370
SS
66-0006-54
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください