エリートバッグ社
救急3WAYバッグ EXTREME'S EVO
ファスナーポケットを減らし、収納に更にこだわった救急3WAYバッグです。
付属品
透明ポーチ(小)×4色(ブルー、レッド、グリーン、イエロー)、アンプルポーチ(小)×1
材質
ポリエステル
質量(kg)
約3.43、最大収納:約15
容量(L)
約35
寸法(cm)
50×24×29
アズワン品番
67-2395-16
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50920408
EB02.045
¥
43,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません