三和化研工業
エアーマット ニュースター
マットの表面からエアを対流させることにより寝具や衣類のムレを防ぎ、床ずれを防止します。
ボックスカバー付きタイプはさらに通気性を高め、撥水加工も施してあります。
セット内容
調節器、エアーマット
幅(mm)
対応マットレス:830
寸法(mm)
マット/820×1850×85、調節器/245×141×114
質量(kg)
マット/2.5、調節器/1.7
電源
AC100V 50/60Hz 10W
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50922124
-
マット/ナイロンタフタ、調節器/ABS樹脂
0-518-31
¥
97,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50922140
-
マット/ナイロンタフタボックスカバー/ポリエステル・ナイロン調節器/ABS樹脂
0-518-32
¥
107,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません