特殊衣料
ガードA スタンダード用 緩衝材パーツ 頬当てタイプ ML共通 2521シリーズ
既製の保護帽abonetガードAでは保護力が不安な方、より保護範囲を増やしたい方におすすめです。
前に倒れてしまうことにより、頬をぶつけてしまうのを保護するための取り外し可能なパーツです。
材質
表地・裏地/ポリエステル100%、緩衝材/PORON(R)+メッシュ
サイズ
M/L共通
質量(g)
約100
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/漂白剤・乾燥機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50915465
2521
ネイビー
9-1346-02
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
50915508
2521
オリーブ
9-1346-01
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
50915526
2521
ブラウン
9-1346-03
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
50915578
2521
レッド
9-1346-05
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
50915587
2521
ブラック
9-1346-04
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません