特殊衣料
ガードE用 緩衝材パーツ 後頭部タイ M~L 2523シリーズ
既製の保護帽abonetガードEでは保護力が不安な方、より保護範囲を増やしたい方におすすめです。
後ろに倒れてしまうことにより、後頭部をぶつけてしまうのを保護するための取り外し可能なパーツです。
材質
表地・裏地/ポリエステル100%、緩衝材/PORON(R)+メッシュ
サイズ
M~L
質量(g)
約60
頭囲(cm)
56~61
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/漂白剤・乾燥機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50915456
2523
ブラック
9-1344-04
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
50915474
2523
レッド
9-1344-05
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
50915490
2523
ブラウン
9-1344-03
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
50915535
2523
オリーブ
9-1344-01
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
50915544
2523
ネイビー
9-1344-02
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません