メディテックジャパン
注腸用パンツ 1枚×50袋入
注腸・内視鏡検査用ディスポパンツです。
SB-Wは、身体の大きな方のための大型サイズです。
仕様
レギュラー
材質
PP(ポリプロピレン)
股下(cm)
30
ウエスト(cm)
SB-G/最大130cm、B-W/約100~200cm
全長(cm)
62
アズワン品番
66-0004-35
内容量
1箱(50袋×1枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50920277
SB-G
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません