曜日別特売

エグゼクティブ・メッシュチェア クッション MS-1615 F12 シリーズ

エグゼクティブ・メッシュチェア クッション MS-1615 F12 シリーズ - アイコエグゼクティブ・メッシュチェア クッション MS-1615 F12 シリーズ - アイコ

座る人の体重に合わせロッキングの強弱を自動調整します。
ロッキングの際に座面が後方(背もたれ方向)に浮き上がるため、腰と背もたれとの距離を保ちます。

仕様座:クッション材質背・座/再生PP樹脂成形品、肘/PP樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品寸法(mm)座面:485×470質量(kg)13.9ブラック張地座/布張り、背/ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×570×920~1010機能フロートシンクロロッキング・背ロックキャスター径(Φmm)60ナイロン製(ストッパー無し)座面高さ(mm)415~505アズワン品番7-1204-05昇降方式ガスシリンダー式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50918344MS-1615 (F12) BK
73,000
62,980
69,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする