曜日別特売

エグゼクティブチェア RSシリーズ

エグゼクティブチェア RSシリーズ - アイコエグゼクティブチェア RSシリーズ - アイコエグゼクティブチェア RSシリーズ - アイコ

身体に触れる座面と背面に艶やかで上質なビニールレザーを採用し、落ち着きが良い座り心地です。
背もたれと座面が独立して動くシンクロロッキングを採用しています。
★ソフトレザーの質感とスマートなデザインが醸し出すハイクラスワーカー好みの世界観を表現しています。

材質背/スチールパイプ・ウレタンフォーム、座/成形合板・モールドウレタンフォーム、肘/強化ナイロン樹脂成形品、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ寸法(mm)座面:550×425ブラック張地ビニールレザー張りキャスター径(Φmm)60ナイロン製(ストッパー無)座面高さ(mm)435~515昇降方式ガスシリンダー式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50918326RS-2495(VG1)BK21665×565×1130~12107-2848-11
143,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
50918335RS-2485(VG1)BK18.6665×565×1020~11007-2848-12
140,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする