曜日別特売

スモールチェンジ (R) ラグーナ (R) CRシリーズ

スモールチェンジ (R) ラグーナ (R) CRシリーズ - ケープ

骨盤をしっかり支え、対角線上に小さな体位変換を15分間隔で行うことで身体のずれを防ぎます。
ベッドの背上げ角度に応じ柔らかさと動きを自動調整します。
体重が40~60kgであれば、マットレスの柔らかさを自動調整します。
エアセルの圧切替や体位変換・ムレ防止素材でマット内の熱や湿気を排出します。

セット内容ポンプ・マットレス・専用カバー材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)電源AC100V 50/60Hz 12W電源コード(m)4内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50916969CR-703900×1920×135、エアーポンプ:365×87×2468.6、エアーポンプ:3.4900×1920×1357-3886-02
228,000
199,800
非課税商品
199,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
50916978CR-700840×1920×135、エアーポンプ:365×87×2468.2、エアーポンプ:3.4840×1920×1357-3886-01
228,000
219,800
非課税商品
219,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
50916987CR-707900×1800×135、エアーポンプ:365×87×2468.2、エアーポンプ:3.4900×1800×1357-3886-04
228,000
199,800
非課税商品
199,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
50916996CR-705840×1800×135、エアーポンプ:365×87×2467.8、エアーポンプ:3.4840×1800×1357-3886-03
228,000
199,800
非課税商品
199,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする