カーシーカシマ
カーディガン レインボー
女性も男性も着用できるサイズ展開です。
素肌に触れてもチクチクしないやさしい肌触りです。
胸囲(cm)
114
混率(%)
アクリル70/ウール30(抗ピリング加工)
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
内容量
1枚
注意
※タンブラー乾燥は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
色
ストーン
大地
星空
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50921300
-
星空
LL
47
59
69
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921309
-
ストーン
L
45
59
67
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921318
-
ストーン
3L
49
61
71
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921327
-
ストーン
S
37
55
62
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921336
-
ストーン
SS
35
54
60
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921345
-
大地
LL
47
59
69
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921354
-
大地
3L
49
61
71
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921370
-
大地
SS
35
54
60
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921379
-
ストーン
M
42
57
65
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921388
-
星空
3L
49
61
71
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921397
-
星空
S
37
55
62
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921406
-
星空
L
45
59
67
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921415
-
大地
S
37
55
62
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921424
-
星空
SS
35
54
60
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921440
-
大地
L
45
59
67
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921449
-
大地
M
42
57
65
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921458
-
ストーン
LL
47
59
69
¥
8,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50921467
-
星空
M
42
57
65
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません