曜日別特売

ガートル台 ネスティングタイプ

ガートル台 ネスティングタイプ - トヨダプロダクツガートル台 ネスティングタイプ - トヨダプロダクツ

ノブねじで高さ調整・固定をしない方式のため、チューブなどが引っかかりにくいデザインです。
収納時は省スペースでネスティングが可能です。
明るく清潔感のあるホワイトの塗装は、アルコールや次亜塩素酸にも強いです。
★お客様組み立て品です。工具は付属します。(組立目安/1人約10分)

材質支柱上部/ステンレス、支柱下部・ベース/スチール寸法(mm)400×400×1100~2000質量(kg)2.8キャスター径(Φmm)40双輪ナイロン製(対角ストッパー付き)フック2本架アズワン品番8-4481-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50917249GS-1N
20,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする