日本衛材
松葉杖カバー NEシリーズ
三層のクッション性がある素材を使用し、面ファスナーで簡単に装着ができます。
耐久性が高く、洗濯が可能です。
グリップ用カバーの内側には回転を防止する滑り止めテープを装着しています。
仕様
グリップ用
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
寸法(mm)
150×105
適合範囲
グリップ100~130mm、グリップ直径50mm以下
アズワン品番
64-7664-83
洗濯方法
洗濯可(手洗い・ぬるま湯・陰干し)/タンブラー乾燥不可/漂白不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50913250
NE-701
¥
650
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください