曜日別特売

透湿ガウン ホワイト

透湿ガウン ホワイト - 船橋透湿ガウン ホワイト - 船橋透湿ガウン ホワイト - 船橋

着用時の蒸れ防止に特化し、長時間の連続使用でも快適に作業ができます。
襟周りが約50cmと小さめで密閉性が高く、針糸を使わない高バリア性タイプです。
着用しやすいよう首裏に切り込みを入れ、脱衣時は首を通さず引っ張って容易に切ることができます。

仕様サージカルタイプ 20枚入材質PE(ポリエチレン)系透湿フィルムホワイトサイズフリー袖丈(cm)95着丈(cm)116アズワン品番66-0013-68袖口仕様親指フックタイプ内容量1箱(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50922280Ⅱ-A
7,040
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする