磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。
磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。
充電式電池内蔵です。
耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。
付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)寸法(mm)500×400×100質量(kg)3電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA本体寸法(mm)405×120×40本体質量(g)460(バッテリーを含む)警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動アズワン品番7-7928-01検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20内容量1台