アズワン
駆血帯
材質
金具/真鍮、チューブ/ラテックス
長さ(mm)
300
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50914738
-
ブラック
0-5498-04
¥
790
¥
782
¥
860
(税込)
翌々日出荷
50914729
-
グリーン
0-5498-03
¥
790
取扱い終了
50914747
-
スカイブルー
0-5498-05
¥
790
取扱い終了
50914756
-
ピンク
0-5498-06
¥
790
取扱い終了
50914765
-
ブルー
0-5498-02
¥
790
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください