アズワン
駆血帯 交換ゴム 30cm
材質
ラテックス
長さ(mm)
300
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50914686
-
ブラック
0-5498-15
¥
210
¥
208
¥
229
(税込)
翌々日出荷
50914677
-
ブルー
0-5498-13
¥
180
取扱い終了
50914695
-
ピンク
0-5498-17
¥
180
取扱い終了
50914704
-
スカイブルー
0-5498-16
¥
180
取扱い終了
50914720
-
グリーン
0-5498-14
¥
180
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください