曜日別特売

水溶性ランドリーバッグ

水溶性ランドリーバッグ - アズワン水溶性ランドリーバッグ - アズワン水溶性ランドリーバッグ - アズワン

医療施設等で使用済みリネンを入れるランドリーバッグです。
汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。
ランドリーバッグ本体は65℃のお湯で溶解するので、熱水洗濯機にバッグごと投入できます。
袋口を結ぶためのテープは25℃の水で溶解するため、予洗時に先に袋口が開くので効率的に洗濯が可能です。
感染症対策として推奨される熱水消毒(80℃以上、10分間以上)の際に適切に溶解します。

仕様EXCELENE L 25枚×8ロール材質PVA(ポリビニルアルコール)本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ寸法(横×縦×厚さ)(mm)914×990×25μm溶解温度(℃)本体:65、テープ:25アズワン品番7-3186-01内容量1箱(200袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50917800-
70,000
69,900
76,890(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする