水溶性ランドリーバッグ

水溶性ランドリーバッグ - アズワン

使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。
10-15℃の水で溶ける仕様なので、熱水洗浄をしない洗濯機にお使い頂けます。
汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、感染対策として有効です。
袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらも10-15℃の水に溶ける仕様です。
JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。

仕様冷水用 Sサイズ 200袋入材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分寸法(mm)660×840×25μm本体/ナチュラル(半透明)、テープ/ピンク溶解温度(℃)本体:10~15、テープ:10~15アズワン品番64-8946-98内容量1箱(8袋×25枚)
注意
※25袋がジップ付きバッグに入っております。
※1箱あたりの価格です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50917809EXCELENE S
57,600
57,500
63,250(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする