アズワン
床頭台 BS30シリーズ
引出しは安心な鍵付きです。
作業面を広げられ収納式のテーブル付です。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、天板・収納式テーブル/ABS樹脂、棚板/スチール
寸法(mm)
460×460×752
質量(kg)
17.8
耐荷重(kg)
収納式テーブル:3
テーブル寸法(mm)
収納式テーブル:330×258
キャスター径(Φmm)
約50ナイロン製(前輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)
378×439×452
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50917897
BS30OR
オレンジ
8-1836-25
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
50917906
BS30CR
クリーム
8-1836-23
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
50917915
BS30GR
グリーン
8-1836-24
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください