アズワン
快適OA椅子 CH-636SXNシリーズ
背もたれのくぼみが長時間のデスクワークを強力サポートします。
リクライニングの角度調整が可能です。
材質
座面・背もたれ/合板・PUフォーム、張地/ポリエステル、本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ナイロン
寸法(mm)
座面:460×440
質量(kg)
約9.5
耐荷重(kg)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×575×800~930
座面高さ(mm)
440~570
昇降方式
ガスシリンダー式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50918308
CH-636SXN
ピンク
0-8057-21
¥
16,400
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
50918317
CH-636SXN
ブルー
0-8057-22
¥
16,400
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
50917048
CH-636SXN
ブラック
0-8057-23
¥
15,900
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください