エムアイケミカル
簡易懸濁法容器 けんだくんII
錠剤・散剤等の薬品が入れやすく、フタをして撹拌できます。
ISO80369-3に対応のシリンジが直接接続でき、液体がこぼれません。
仕様
滅菌(個包装)
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
上径Φ55×下径Φ50×85
色
瓶:白
容量(mL)
80
アズワン品番
8-5426-12
内容量
1箱(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50923664
369210
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません