アズワン
膿盆 プラスチック KDシリーズ
使い捨てタイプのプラスチック製です。
材質
PP(ポリプロピレン)
滅菌
条件:蒸気滅菌/134℃ 3分
使用温度(℃)
0~80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50916454
KD0700C-SU
230×120×45
700
34.6
8-484-01
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
50916470
KD01000C-SU
320×150×50
1000
99
8-484-02
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません