アズワン
コンテナー
小さい物の保管に便利です。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ95×50
容量(mL)
250
質量(g)
12.8
滅菌
条件:蒸気滅菌/134℃ 3分
使用温度(℃)
0~80
アズワン品番
8-487-01
有効内寸法(mm)
Φ80×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50916488
DC0250C-SU
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません