オールプラスチックワゴン

オールプラスチックワゴン - アズワンオールプラスチックワゴン - アズワンオールプラスチックワゴン - アズワンオールプラスチックワゴン - アズワンオールプラスチックワゴン - アズワンオールプラスチックワゴン - アズワンオールプラスチックワゴン - アズワンオールプラスチックワゴン - アズワン

軽くて丈夫なオールプラスチック製です。
天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。

キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)内容量1台
注意
※ハンガー・サイドボックスは別売です。
※サイズはガードレールを含んだ高さです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板間隔(mm)
アズワン品番
棚板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50918500Y201K天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂655×455×8251958-8719-02525×400
23,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50918509Y201F天板/PP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂655×455×8252758-8719-04525×400
20,000
19,900
21,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50921747Y101K天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂560×385×8251958-8719-01440×340
19,900
19,800
21,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50921756Y401B天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂560×385×1105(上段)195、(下段)4758-8721-02440×340
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50921765Y101F天板/PP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂560×385×8252758-8719-03440×340
18,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50921790Y401A天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂560×385×1105(上段)275、(下段)4758-8721-01440×340
21,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50921808Y101H天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂560×385×825(上段)195・(下段)2758-8723-01440×340
20,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする