アズワン
オールプラスチックワゴン
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。
天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
耐荷重(kg)
約50/段
キャスター径(Φmm)
100ゴム製(対角ストッパー付き)
内容量
1台
注意
※ハンガー・サイドボックスは別売です。
※サイズはガードレールを含んだ高さです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板間隔(mm)
アズワン品番
棚板有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50918484
Y201G
天板・引出し、支柱・ガードレール/ABS樹脂
655×455×825
475
8-8722-02
525×400
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50921774
Y101G
天板・引出し、支柱・ガードレール/ABS樹脂
560×385×825
475
8-8722-01
440×340
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50921799
Y101E
天板、支柱・ガードレール/ABS樹脂
560×385×825
555
8-8720-01
440×340
¥
15,200
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50921817
Y201E
天板、支柱・ガードレール/ABS樹脂
655×455×825
555
8-8720-02
525×400
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。