カイスイマレン
収納ボックス 防災グッズ
錆びないPE(ポリエチレン)製で、発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。
簡易ベンチとしても使える2WAYタイプです。
施錠付は右側にフタ留め金具が付いています。
仕様
ベンチタイプ施錠付
付属品
南京錠×1個
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
1500×678×553
質量(kg)
44
容量(L)
300
アズワン品番
66-0008-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50917206
-
¥
195,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください