カイスイマレン
収納ボックス 防災グッズ
錆びないPE(ポリエチレン)製で、発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。
施錠付は右側にフタ留め金具が付いています。
仕様
スタンダード施錠付
付属品
南京錠×1個
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
1340×675×535
質量(kg)
35
容量(L)
300
アズワン品番
66-0008-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50917188
-
¥
171,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください