フィフティ・ヴィジョナリー
小型電動リカバリーチェア リベルテミニ用イルリガートル 単品
フックは、4本架タイプで、閉じたり、開くことが可能です。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)
フック広げた外形Φ534×H1120~2030
径(Φmm)
【支柱パイプ】上部:16、下部:25
アズワン品番
65-6899-38
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50917818
FV-ME-5200-002
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください