曜日別特売

電動昇降ベッド NV-DXシリーズ

電動昇降ベッド NV-DXシリーズ - フィフティ・ヴィジョナリー電動昇降ベッド NV-DXシリーズ - フィフティ・ヴィジョナリー

フットペダルでスムーズに昇降調節が可能です。
フェイスマットは孔部にセットして使用することもできます。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー長さ(mm)フェイスマット:300質量(kg)約50キャメル径(Φmm)有孔:300電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)約150内容量1個
注意
※1 フェイスマット除く
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50918396NV-DX-CAM750×1800×480~8108-3318-05
133,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
50918405NV-DX-CAM(W70)700×1800×480~8108-3318-04
133,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする