曜日別特売

診察台ベッド FV-215 750×1800×600mm

診察台ベッド FV-215 750×1800×600mm - フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド FV-215 750×1800×600mm - フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド FV-215 750×1800×600mm - フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド FV-215 750×1800×600mm - フィフティ・ヴィジョナリー

本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。

付属品組立工具(スパナ)材質マット/ビニールレザー、脚/スチール質量(kg)約30耐荷重(kg)約200(等分布荷重)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×1800×600内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50922429BR75-60ブラウン9-1190-02
34,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50922456BL75-60ブルー9-1190-03
34,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50922508P75-60ピンク9-1190-01
34,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする