フィフティ・ヴィジョナリー
診察台ベッド FV-215 750×1800×500mm
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
付属品
組立工具(スパナ)
材質
マット/ビニールレザー、脚/スチール
質量(kg)
約30
耐荷重(kg)
約200(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
750×1800×500
内容量
1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50922447
BR75-50
ブラウン
9-1169-02
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
50922490
BL75-50
ブルー
9-1169-03
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
50922499
P75-50
ピンク
9-1169-01
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。