ナカキン
電子カルテカート DCT-90シリーズ
中棚3段タイプ。
天板固定式。
材質
本体・棚板/スチール、天板/メラミン化粧板
質量(kg)
18
色
本体/ホワイト、天板/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×530×930
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×450
アズワン品番
63-8463-25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50918606
DCT-90C-W
¥
82,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください