曜日別特売

大容量リュック 36780シリーズ

大容量リュック 36780シリーズ - ボウエキ(BOUEKI)大容量リュック 36780シリーズ - ボウエキ(BOUEKI)大容量リュック 36780シリーズ - ボウエキ(BOUEKI)大容量リュック 36780シリーズ - ボウエキ(BOUEKI)大容量リュック 36780シリーズ - ボウエキ(BOUEKI)大容量リュック 36780シリーズ - ボウエキ(BOUEKI)

★デイリーユースから非常用まで、なんでも詰め込める大容量(46L)のリュックです。
両ファスナー仕様です(本体前面ポケットは除く)。
前面のベルトに折り畳み傘などを固定できます。
★両サイドメッシュポケット付きで、レジャーシートなどの長尺物を入れた時にバンドで固定する事が出来ます。
ウエストベルト付きの為、激しく動く際にバッグが体にフィットします。

材質表生地・裏生地/ポリエステル、中芯/PP(ポリプロピレン)・ゴム寸法(mm)約540×355×210質量(g)約700容量(L)46内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5091320736780約70046約540×355×210ブラック7-8160-01
3,880
3,598
3,958(税込)
当日出荷
5091321636780約70046約540×355×210レッド7-8160-03
3,880
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
5091322536780約70046約540×355×210ブルー7-8160-02
3,880
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする